Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0625 0516-100 -10 bis +105 °C Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125033-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 0516-100
EAN/GTIN:
     4016138604078
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
rohranlegefühler
Rohrfühler B + B Thermo-Technik 0625 0516-100 -10 bis +105 °C Pt100

Rohranlegefühler 1xPt100/B/2

Fühler-Typ Pt100
-10 bis +105 °C
Kabel, offenes Ende

Der Rohranlegefühler dient zur kostengünstigen Messung der Temperatur an Rohrleitungen bis Durchmesser 100 mm. Mittels einer mitgelieferten Spannkette können die Anlegefühler an Rohren befestigt und fixiert werden. Die Temperaturerfassung erfolgt über die gebogene Kontaktfläche an der Unterseite des Fühlers.

Ausstattung:
Schutzart IP65 · Gehäuse Aluminium.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Kabel, offenes Ende · Fühler-Typ: Pt100 · Gewicht: 200 g · Messbereich Temperatur (max.): +105 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Länge: 2020 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Weitere technische Daten: Anschlussleitung 2 x 0,25 mm² mit PVC Isolation bis 105°C · Genauigkeit Klasse B. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Typ 0625 0516-100 ersetzt die Version 0629C0516-12.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 2020 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
2020 mm
Messbereich Temperatur:
-10 bis +105 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Kabel|ツ| offenes Ende
Fühler-Typ:
Pt100
Messbereich Temperatur (max.):
+105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Rohrfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0625 0516-100, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 21,68*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,09*
€ 45,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.