Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 74VHCT574AM Logik IC - Flip-Flop Standard Tri-State, Nicht-invertiert SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1252261-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHCT574AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
ON Semiconductor 74VHCT574AM Logik IC - Flip-Flop Standard Tri-State,Nicht-invertiert SOIC-20

Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Tri-State,Nicht-invertiert · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 8 mA · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 8 · Eingangskapazität: 4 pF · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Standard · Gatterlaufzeit (max.): 10.4 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 4 µA · Serie (Halbleiter): 74VHCT · Takt-Frequenz: 130 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Funktionen (ICs):
Standard
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-20
Logiktyp:
D-Typ
Ausgabetyp:
Tri-State | Nicht-invertiert
Serie (Halbleiter):
74VHCT
Trigger-Typ:
Positive Kante
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
74VHCT574AM
Montageart:
Oberflächenmontage
Takt-Frequenz:
130 MHz
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
10.4 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
5 V
Eingangskapazität:
4 pF
Elementanzahl:
1
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
8 mA
Ausgangsstrom (Low):
8 mA
Ruhestrom (max.):
4 µA
Bits pro Element:
8
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 5.5 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Produkt-Art:
Logik IC - Flip-Flop
Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 74VHCT574AM, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 0,284*
€ 0,507*
Lager 102
1152
55
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 39,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.