Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor LM324N Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1253053-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM324N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
ON Semiconductor LM324N Linear IC - Operationsverstärker Mehrzweck PDIP-14

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Beschaltungsanzahl (Details): 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 40 nA · Eingangsspannung (Offset): 1.5 mV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Versorgungsspannung doppelt max.: +16 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.5 V,+1.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +32 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3 V · Versorgungsstrom: 1 mA · Verstärker-Typ: Mehrzweck

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Beschaltungsanzahl (Details):
4
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-14
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
LM324N
Montageart:
Durchführungsloch
Eingangsruhestrom:
40 nA
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsstrom:
1 mA
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung doppelt max.:
+16 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 V | +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+32 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+3 V
Eingangsspannung (Offset):
1.5 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 02050002535374, ON Semiconductor, LM324N, 842-8011
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,44*
Lager 102
3233
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,45*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.