Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7806CV PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1258185-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7806CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
STMicroelectronics L7806CV PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest TO-220-3

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 2 V · Aussetzspannung Referenz: 1 A · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Reglertopologie: Positiv, Fest · Spannungs-Ausgabe (num): 6 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 1.5 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
L7806CV
Montageart:
Durchführungsloch
Aussetzspannung:
2 V
Aussetzspannung Referenz:
1 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Stromausgang:
1.5 A
Spannungseingang max.:
35 V
Spannungs-Ausgabe (num):
6 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L7806CV, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2500
25
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,16*
€ 0,40*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,85*
Lager 102
118
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.