Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 900 Tauchfühler -65 bis 1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125928-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600661
EAN/GTIN:
     4016138760620
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GTF 900 Tauchfühler -65 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase bis 1000 °C GTF 900

K
-65 bis 1000 °C


Tauchfühler mit Handgriff für Flüssigkeiten und Gase. 1 m Silikonkabel. Mini-Thermoelement-Stecker.

Ausstattung:
Starre V4A-Fühlerspitze, Nennlänge 130 mm, Ø 3 mm · 1 m Silikonkabel · K-Typ-Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -65 °C · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 130 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Messbereich Temperatur:
-65 bis 1000 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Ansprechzeit (Details):
5 s
Anschluss (Details):
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 600661, GTF 900, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,11*
€ 67,17*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 67,18*
€ 3,50*
ab € 54,19*
€ 71,85*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 109,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.