Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 1000 AL Tauchfühler -200 bis 1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125929-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600674
EAN/GTIN:
     4016138760637
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Thermoelement
Thermoelemente
Greisinger GTF 1000 AL Tauchfühler -200 bis 1000 °C Fühler-Typ K

Greisinger Tauchfühler mit Mantelthermoelement für Aluminium Schmelze, u.ä. GTF 1000 AL

K
-200 bis 1000 °C


Tauchfühler mit Handgriff für Alu-Schmelzen. V4A-Fühler-Nennlänge 1000 mm, Ø 6 mm. 1 m Silikonkabel. Mini-Thermoelement-Stecker.

Ausstattung:
Starre V4A-Fühlerspitze, Nennlänge 1000 mm, Ø 6 mm · 1 m Silikonkabel · K-Typ-Stecker.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 30 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 1000 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1000 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Ansprechzeit (Details):
30 s
Anschluss (Details):
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: greisinger eintauchfühler, tauchfühler, thermoelement k, Greisinger, 600674, GTF 1000 AL, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 158,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 126,73*
€ 158,71*
€ 3,50*
ab € 132,82*
€ 164,97*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 295,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.