Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LP2985-50DBVR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262529-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP2985-50DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Texas Instruments LP2985-50DBVR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-23-5

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.28 V · Aussetzspannung Referenz: 150 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Reglertopologie: Positiv, Fest · Spannungs-Ausgabe (num): 5 V · Spannungseingang max.: 16 V · Stromausgang: 150 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-5
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
LP2985-50DBVR
Montageart:
Oberflächenmontage
Aussetzspannung:
0.28 V
Aussetzspannung Referenz:
150 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Stromausgang:
150 mA
Spannungseingang max.:
16 V
Spannungs-Ausgabe (num):
5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LP2985-50DBVR, 809-6383, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 102
2773
7
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
2 Tage
2529
5
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,866*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.