Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX79C6V2 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 6.2 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1263095-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C6V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
ON Semiconductor Z-Diode BZX79C6V2 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 6.2 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW

Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 10 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 3 µA · Typ (Hersteller-Typ): BZX79C6V2 · Zener-Spannung: 6.2 V · Zener-Spannung (max.): 6.6 V · Zener-Spannung (min.): 5.8 V · Zener-Spannung Toleranz: +6 %,-6 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BZX79C6V2
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Durchlassspannung Referenz:
100 mA
Impedanz (Numeric):
10 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Rest-Sperrstrom:
3 µA
Zener-Spannung:
6.2 V
Zener-Spannung (max.):
6.6 V
Zener-Spannung (min.):
5.8 V
Zener-Spannung Toleranz:
+6 % | -6 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, BZX79C6V2, 759-8759, BZX79C6V2-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0294*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,2124*
2 Tage
9205
5
pro Paket
€ 14,99*
ab € 0,0218*
€ 0,2751*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Lager 102
512
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.