Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268290-BP Herst.-Nr.: 58062BLK EAN/GTIN: 5017374618491 |
| |
|
| | |
| Advance AT 170 Gaffer Bühnen-Klebeband
Advance Tapes AT 170 - Gaffa Klebeband schwarz 50 mm x 50 m
Leicht abzuwickeln und abzureißen Sehr hohe Klebekraft
Kaschiertes Polyäthylen-Gewebeband, beschichtet mit aggressivem, Druckempfindlichem Kleber.
Ausstattung: Glänzende Ausrüstung · Leicht abreißbar · Leicht abrollbar · Formanpassungsfähig · Wasserfeste Ausrüstung · Gute Abriebfestigkeit · Nicht-korrosiver Kleber · Starke · Banddicke: 0,20 mm · Bruchlast: 35 N/cm · Bruchdehnung: 20 % · Klebkraft auf Stahl: 3,7 N/cm · Klebkraft auf Bandrücken: 2,3 N/cm · Dampfdurchlässigkeit: 25 g/m2/24 Std. · Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +65°C · Anwendungstemperatur: 10°C bis +45°C · Lagertemperatur: +12°C bis +25°C.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Bühnen-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,63* | € 15,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,39* | € 15,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,68* | € 15,67* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,01* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|