| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268372-BP Herst.-Nr.: 104570 EAN/GTIN: 4013848100463 |
| |
|
| | |
| NVB 104570 Strom Verlängerungskabel Schwarz 3.00 m
EuroPlug Euro-Verlängerungskabel ohne Schalter 3 m Schwarz
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Besonders klein und daher ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, für Beleuchtungen und Unterhaltungselektronik.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Flachstecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Euro-Kupplung | Marke: | NVB | Kabel-Anwendung: | Strom | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Ausführung (allgemein): | ohne Schalter | Einsatzort: | Innenbereich | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |