Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104571 Strom Verlängerungskabel Schwarz 5.00 m H03VVH2-F 2X 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268373-BP
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104571
EAN/GTIN:
     4013848100470
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
NVB 104571 Strom Verlängerungskabel Schwarz 5.00 m

EuroPlug Euro-Verlängerungskabel ohne Schalter 5 m Schwarz

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Besonders klein und daher ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, für Beleuchtungen und Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Flachstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Kupplung
Marke:
NVB
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Ausführung (allgemein):
ohne Schalter
Einsatzort:
Innenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m schwarz, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 5m, 4013848100470, NVB, 104571, EuroPlug Euro-Verlängerungskabel ohne Schalter 5 m Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 14,66*
5 Tage
26
€ 6,99*
ab € 10,43*
€ 14,68*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.