Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104573 Strom Verlängerungskabel Weiß 0.80 m H03VVH2-F 2X 0,75 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268374-BP
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104573
EAN/GTIN:
     4013848100494
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
NVB 104573 Strom Verlängerungskabel Weiß 0.80 m

EuroPlug Euro-Verlängerungskabel ohne Schalter 0,8 m Weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Besonders klein und daher ideal für den Einsatz hinter oder in Möbeln, für Beleuchtungen und Unterhaltungselektronik.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Flachstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Ausführung (allgemein): ohne Schalter · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VVH2-F 2X 0,75 mm² · Kabellänge: 0.80 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VVH2-F 2X 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Flachstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Kupplung
Marke:
NVB
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Ausführung (allgemein):
ohne Schalter
Einsatzort:
Innenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel weiss, euro verlängerungsleitung, 4013848100494, NVB, 104573, EuroPlug Euro-Verlängerungskabel ohne Schalter 0, 8 m Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 13,36*
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 13,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.