| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268759-BP Herst.-Nr.: 2010241 EAN/GTIN: 4260135777598 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Spritzpistole 6.3 bar
Druckluft-Unterbodenpistole
Ausstattung: Inklusive 50 cm Materialschlauch · Genormte Verschraubung, somit geeignet für 1 Liter Schraubverschlussdosen und Kartuschen · Für Unterbodenschutz und zum Sprühen von Hohlraumversiegelungen in Verbindung mit einem Hohlraumspritzschlauch und einer Vakuumdüse.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 600 g · Luftverbrauch: 120 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Luftverbrauch: | 120 l/min | Gewicht: | 600 g | Produkt-Art: | Druckluft-Spritzpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260135777598, 4260135777598, Aerotec, 2010241, Druckluftwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,86* | € 38,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,47* | € 38,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,86* | € 53,49* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,53* | € 101,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|