Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 1600A001S9 L-BOXX roller Transportroller ABS Traglast (max.): 100 kg 492 mm x 646 mm x 184 mm Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1271966-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001S9
EAN/GTIN:
     3165140767699
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Bosch Professional 1600A001S9 L-BOXX roller Transportroller ABS Traglast (max.): 100 kg 492 mm x 646 mm x 184 mm Anzahl Lenkrollen 4

L-BOXX Transportroller

Rollerplatte L-BOXX Roller. Bequem transportieren, integrierte Klick-Aufnahme zum sicheren Transport mehrerer L-/LS-/LT-BOXXen und i-BOXX racks. Flexible Handhabung: Einfaches Anheben des Rollers mit Tragegriff der verklickten BOXXen, vier Lenkrollen (davon 2 feststellbar) erleichtern die Bewegung. L-BOXX Roller, Transportwagen für L-BOXXen mit Klick-Aufnahme.

Technische Daten:
Anzahl Lenkrollen: 4 · Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Bereifung: Vollgummi · Gewicht: 3.7 kg · Herstellerfarbe: Grau · Ladeflächen-Breite: 492 mm · Ladeflächen-Länge: 646 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 646 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Länge: 492 mm · Traglast (max.): 100 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 492 x 646 x 184 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Länge:
492 mm
Produktabmessung, Breite:
646 mm
Marke:
Bosch Professional
Anzahl Lenkrollen:
4
Farbe:
grau
Material:
ABS
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Bereifung:
Vollgummi
Ladeflächen-Länge:
646 mm
Ladeflächen-Breite:
492 mm
Traglast (max.):
100 kg
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Transportroller
Weitere Suchbegriffe: Materialwagen, Schlüsselfinder-Zubehör, materialwagen, 3165140767699, Bosch Professional, 1600A001S9, L-BOXX roller, Rollbrett
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 95,52*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 79,81*
€ 95,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,47*
€ 96,40*
€ 4,90*
ab € 79,25*
€ 100,21*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 105,88*
€ 127,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.