Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 61 0894 139 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1272854-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 0894 139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
binder 61 0894 139 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.

Stiftkontakt Signal

HEC steht für Harsh Environment Connector und bedeutet Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen. Hierbei sind vor allem Anwendungen in der Landtechnik wie zum Beispiel Traktoren, Aussaat- und Erntemaschinen gemeint. Ein weiterer wesentlicher Outdoor-Bereich ist die Umwelt- und Verfahrenstechnik - stellvertretend Klär-und Recycling Anlagen. Baumaschinen sowie Verkehrs- und Signaltechnik sind ebenfalls typische Anwendungsbereiche für den HEC-Stecker.

Technische Daten:
AWG: 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Ø (max.): 5 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): HEC · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 5 mm
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
HEC
Herst.-Teilenr.:
61 0894 139
Typ (Hersteller-Typ):
61 0894 139
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
16
Kabel-Ø (max.):
5 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,2789*
€ 0,3948*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 0,584*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,74*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,97*
Lager 102
148
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
66 0004 001
ab € 60,40*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 374,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.