Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 61 0898 139 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1272859-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 0898 139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
binder 61 0898 139 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.

Buchsenkontakt Signal

HEC steht für Harsh Environment Connector und bedeutet Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen. Hierbei sind vor allem Anwendungen in der Landtechnik wie zum Beispiel Traktoren, Aussaat- und Erntemaschinen gemeint. Ein weiterer wesentlicher Outdoor-Bereich ist die Umwelt- und Verfahrenstechnik - stellvertretend Klär-und Recycling Anlagen. Baumaschinen sowie Verkehrs- und Signaltechnik sind ebenfalls typische Anwendungsbereiche für den HEC-Stecker.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl: 1 · Produktabmessung, Länge: 21.6 mm · Querschnitt (max.): 1 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): HEC · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
21.6 mm
Querschnitt-Bereich:
1 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
HEC
Herst.-Teilenr.:
61 0898 139
Typ (Hersteller-Typ):
61 0898 139
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V
Querschnitt (max.):
1 mm²
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,83*
100
Frei Haus
ab € 0,5857*
€ 0,8838*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,37*
Lager 102
60
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 388,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.