Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon ELPC-500-D-I4 Wegaufnehmer 30 V/DC Hublänge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273533-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     ELPC-400-D-I4
EAN/GTIN:
     4016138941661
Suchbegriffe:
Wegaufnehmer
Wegsensor
wegaufnehmer 400mm
wegaufnehmer
Opkon ELPC-500-D-I4 Wegaufnehmer 30 V/DC Hublänge 400 mm

Wegaufnehmer OPKON ELPC-500-D-I4 Ausgangssignal 4-20 mA Hublänge 500 mm

Elektrische Hublänge 500 mm
Ausgangssignal 4-20 mA
Hohe Lebensdauer bis 100 Mio. Zyklen
hervorragende Linearität ±% 0,05
Hohe Verstellgeschwindigkeit bis 5 m/s

Linearer Wegaufnehmer mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten durch Gelenkköpfe mit großer Winkelfreiheit.
Lineare Wegaufnehmer werden eingesetzt für die direkte, genaue Messung von Wegen und Positionen in der Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik.

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 5 m/s · Hublänge: 400 mm · Nennspannung: 30 V/DC · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Linearität: ±% 0,05 · Auflösung: unendlich · Ausgangssignal: 4-20 mA · Mechanische Lebensdauer: 100 Mio. Zyklen · Material Gehäuse: Aluminium eloxiert · Material Schubstange: Edelstahl · Elektrischer Anschluss: Steckverbindung 4-polig · Befestigungsart: Gelenkköpfe.

Weitere Informationen:
Marke:
Opkon
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
ELPC-400-D-I4
Typ (Hersteller-Typ):
ELPC-500-D-I4
Nennspannung:
30 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
5 m/s
Hublänge:
400 mm
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wegaufnehmer
Weitere Suchbegriffe: wegaufnehmer opkon, Opkon, ELPC-400-D-I4, ELPC-500-D-I4, Linearpotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,34*
€ 329,64*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 265,16*
€ 329,65*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 510,53*
€ 587,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.