Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Shark 017-6v CEE Stecker 16 A 7polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276672-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     017-6v
EAN/GTIN:
     9003399004681
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
PCE Shark 017-6v CEE Stecker 16 A 7polig 400 V 1 St.

CEE-Stecker Shark 7-polig 16 A

16 A

CEE-Stecker 7-polig

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 7 · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 7polig · Schutzart: IP44,IP54 · Weitere technische Daten: Kontakte Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP44 | IP54
Farbe:
rot | grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
7polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
7
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: 9003399004681, PCE, 017-6v, Shark, Kraftsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 29,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 29,28*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 31,75*
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 39,10*
7 Tage
82
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.