Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FM120 EMV-Staubfilter 1 St. (B x H x T) 119 x 3.5 x 119 mm Aluminium, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277066-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     931210400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
931210400
FM120
Schutzgitter
SEPA FM120 EMV-Staubfilter 1 St. (B x H x T) 119 x 3.5 x 119 mm Aluminium,Edelstahl

EMV-Staubfilter

Schutz vor sehr kleinen beweglichen Teilen

IP40 Filterrahmen für Standard Axiallüfter.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 119 mm · Typ: FM120

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 119 x 3.5 x 119 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
119 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
grau
Material:
Aluminium | Edelstahl
Typ:
FM120
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
EMV-Staubfilter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,20*
Lager 102
1012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.