Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-2555340 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 1 St. 100 MBit/s ohne PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277670-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2555340
EAN/GTIN:
     4016139052816
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
netzwerkverlängerung renkforce 2-dr...
netzwerkverlängerung 2-draht
netzwerkverlängerung renkforce
Renkforce RF-2555340 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500 m 1 St. 100 MBit/s ohne PoE-Funktion

renkforce Netzwerkverlängerung über UTP

Erweitert die Reichweite auf bis zu 500 m
Perfekt für die Installation von IP Kameras
Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu vier Slave-Adaptern
Kompakte Bauform
Powered by C4Line

Grundsätzlich beträgt die Reichweite eines Ethernet-Netzwerks 100 m, womit auch die maximale Länge eines Netzwerkkabels begrenzt ist. Nun kann es vorkommen, dass Sie beispielsweise eine Kamera in größerer Entfernung installieren müssen.

Mit dieser Netzwerkverlängerung wird die Reichweite auf bis zu 500 Meter erweitert und Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s erreicht. Perfekt geeignet für kostengünstige IP-Kamera Installationen. Über einen Splitter können Sie bis zu vier Slave-Adapter anschließen und Ihre Kameras betreiben. Natürlich ist diese Technologie offen für alle Protokolle, Codes und Anwendungen, um die Kompatibilität für IP Kameras und die dazugehörige Management Software zu gewährleisten.

Zudem ist der Extender Plug & Play-fähig. Für die Installation wird keine IP-Adresse und auch keine Netzwerkkonfiguration benötigt.

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten: ohne PoE-Funktion · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Reichweite (max.): 500 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Weitere technische Daten: Einzeln - ohne PoE · Übertragungsart (Details): 2-Draht · Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 100 MBit/s

Lieferumfang:
Netzwerkverlängerung,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Renkforce
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s)
Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten:
ohne PoE-Funktion
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
100 MBit/s
Reichweite (max.):
500 m
Übertragungsart (Details):
2-Draht
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: 4016139052816, Renkforce, RF-2555340, C4L6400-TWP, Easy UTP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,03*
€ 76,41*
Lager 102
196
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 76,42*
€ 3,50*
ab € 67,53*
€ 87,81*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 138,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-2826052
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.