Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 8 3-640440-8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278089-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-640440-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
TE Connectivity Buchsenleiste (Standard) MTA-100 Polzahl Gesamt 8 3-640440-8 1 St.

Buchsenleiste MTA100 IDC

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 22 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Produktabmessung, Breite: 20.32 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.21 mm · Produktabmessung, Länge: 6.99 mm · Querschnitt (max.): 0.40 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm² · Serie (Steckverbinder): MTA-100 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.99 x 20.32 x 13.21 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
13.21 mm
Produktabmessung, Länge:
6.99 mm
Produktabmessung, Breite:
20.32 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
MTA-100
Herst.-Teilenr.:
3-640440-8
Typ (Hersteller-Typ):
MTA-100
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
AWG max.:
22
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
0.40 mm²
Polzahl je Reihe:
8
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.30 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, idc steckverbinder, stiftleiste 8pol, TE Connectivity, 3-640440-8, MTA-100, 535-4914, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,38*
1 Tag
3443
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,293*
€ 0,681*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,75*
Lager 102
77
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,91*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58074-1
ab € 158,57*
Zubehör
TE Connectivity
59803-1
ab € 26,36*
Zubehör
TE Connectivity
58246-1
ab € 272,95*
Zubehör
TE Connectivity
640457-8
ab € 0,27*
Zubehör
TE Connectivity
640454-8
ab € 0,20*
Zubehör
TE Connectivity
640456-8
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.