Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 5745173-4 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Metall 180 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278290-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5745173-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) 5745173-4 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Metall 180 ° Silber 1 St.

D-SUB Metallhaube

Polzahl: 25
Metall

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Metall · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Silber · Polzahl: 25 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Zugentlastungsklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
5745173-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
Polzahl:
25
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
8.89 mm
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse 25 pol, d-sub gehäuse, 02050002739062, 02050002855861, 02050002739079, 02050002855854, TE Connectivity
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,94*
€ 19,35*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 10,22*
€ 20,08*
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 26,37*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 26,52*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 35,87*
€ 49,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5205980-1
ab € 1,49*
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,274*
Zubehör
TE Connectivity
745779-2
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
5745647-1
ab € 6,05*
Zubehör
TE Connectivity
745403-8
ab € 3,13*
Zubehör
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.