| |
|
| Artikel-Nr.: 102-127921-BP Herst.-Nr.: 044143 EAN/GTIN: 4014651441439 |
| |
|
| | |
| Benning 044143 Messadapter Schutzkontakt-Stecker - CEE-Cara-Kupplung Blau
Messadapter für einphasige Verbraucher
Messadapter für einphasige Verbraucher (passiv, ohne netzspannungsabhängige Schalteinrichtungen) zur Messung von RPE, RISO und IEA, 16 A CEE-Kupplung 3-polig an Schutzkontaktstecker, optionales Zubehör zu den Gerätetestern BENNING ST 710, BENNING ST 720, BENNING ST 750, BENNING ST 750 SET.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Cara-Kupplung · Herstellerfarbe: Blau · Messkategorie (LOV): CAT II · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Passend für (Details): BENNING ST 710,BENNING ST 720,BENNING ST 750
Hinweis: Messadapter nur zu Prüfzwecken. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Schutzkontakt-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Cara-Kupplung | Passend für (Details): | BENNING ST 710 | BENNING ST 720 | BENNING ST 750 | Marke: | Benning | Farbe: | blau | Messkategorie (LOV): | CAT II | Typ (Hersteller-Typ): | 044143 | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V/AC | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,26* | € 70,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 55,03* | € 70,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,56* | € 71,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,83* | € 74,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,53* | € 101,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|