Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Grün 5 mW LD532-5-3(20x80)-PL-C3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283370-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70113501
EAN/GTIN:
     4260129044583
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserdiodenmodul grün
Picotronic Lasermodul Linie Grün 5 mW LD532-5-3(20x80)-PL-C3000

Isolierter Linienlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 3 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 180 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Gewicht: 130 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 5 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): 30 °C · Temperatur (min.): 15 °C · Typ: LD532-5-3(20x80)-PL-C3000 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <1.5 mm (3 m) · Wellenlänge: 532 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
532 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
3 m
Leistung:
5 mW
Typ:
LD532-5-3(20x80)-PL-C3000
Betriebsstrom:
180 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
30 °C
Temperatur (min.):
15 °C
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodul linie, 04260129044583, 4260129044583, Picotronic, 70113501, LD532-5-3(20x80)-PL-C3000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 119,69*
€ 159,58*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 227,97*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 339,63*
€ 399,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.