Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 2.2 mW LD635-2.2-5(12x32)-F1000-C160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283416-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70116656
EAN/GTIN:
     4260129048345
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot
Picotronic Lasermodul Linie Rot 2.2 mW LD635-2.2-5(12x32)-F1000-C160

Isolierter Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 1 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 35 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 1000 mm · Gewicht: 18 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 2.2 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LD635-2.2-5(12x32)-F1000-C160 · Weitere technische Daten: Linienbreite: <1 mm (1 m) · Wellenlänge: 635 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 1000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
5 V/DC
Arbeitsabstand:
1 m
Leistung:
2.2 mW
Typ:
LD635-2.2-5(12x32)-F1000-C160
Betriebsstrom:
35 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, 4260129048345, Picotronic, 70116656, LD635-2.2-5(12x32)-F1000-C160
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 37,76*
€ 50,34*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 61,43*
€ 80,61*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 124,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.