Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Kreuzlinie Grün 10 mW CA532-10-3(20x80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283432-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70100310
EAN/GTIN:
     4260129048383
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Picotronic Lasermodul Kreuzlinie Grün 10 mW CA532-10-3(20x80)

Kreuzlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Kreuzlinie · Arbeitsabstand: 5 m · Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 220 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 3000 mm · Gewicht: 57 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 10 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Strahldivergenz: 0.2 mrad · Temperatur (max.): 30 °C · Temperatur (min.): 15 °C · Typ: CA532-10-3(20x80) · Wellenlänge: 532 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
532 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 3000 mm
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Kreuzlinie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.2 mrad
Betriebsspannung:
3 V/DC
Arbeitsabstand:
5 m
Leistung:
10 mW
Typ:
CA532-10-3(20x80)
Betriebsstrom:
220 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
30 °C
Temperatur (min.):
15 °C
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul grün, kreuzlaser, lasermodul kreuz, 04260129048383, 4260129048383, Picotronic, 70100310, CA532-10-3(20x80)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 199,10*
€ 265,46*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 358,75*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 564,13*
€ 651,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,75*
€ 426,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,87*
€ 377,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.