Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1289331 Decke, Einbau PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Chrom IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1289331-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1289331
EAN/GTIN:
     4016138945331
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1289331 Decke,Einbau PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Chrom IP20

Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Chrom

Reichweite max. 6 m
Schaltet bis 1200 W
Zeiteinstellung: 10 s bis 15 min

Für den Einbau benötigen Sie einen Deckenausschnitt-Ø von 63 mm. Die Installation ist so einfach wie bei Decken-Einbau-Halogenstrahlern. Über die Dämmerungseinstellung am Sensor können Sie die gewünschte Ansprechschwelle des Bewegungsmelders von ca. 3 Lux bis 2000 Lux einstellen. Mit der Zeiteinstellung kann die Leuchtdauer des Verbrauchers zwischen 10 s und 15 min eingestellt werden.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 +40 °C · Ausführung (allgemein): Einbau - Melder · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Chrom · Montageart: Decke,Einbau · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Ø: 76 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 6 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 1200 W · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo) · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 300 W · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme (StandBy): 0.45 W · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 60 mm · Einbau-Ø: 63 mm · Zeiteinstellung: 10 s - 15 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 76 mm x 75 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Schaltkontakt-Art:
Relais
Ausführung (allgemein):
Einbau - Melder
Montageart:
Decke | Einbau
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
6 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 <bis/> +40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Zeiteinstellung:
10 s - 15 min
Schaltleistung Halogenlampe:
1200 W (konventioneller Trafo)/ 300 W (elektron. Trafo)
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
300 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Stromaufnahme (StandBy):
0.45 W
Schaltleistung:
1200 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, renkforce bewegungsmelder, Renkforce, 1289331, Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Chrom, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,23*
Lager 102
1607
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,24*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 18,02*
€ 3,50*
ab € 30,05*
€ 41,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.