Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10696 LEGO® CLASSIC Mittelgroße Bausteine-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294493-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     10696
EAN/GTIN:
     5702015357180
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Kinder-Bausteine
10696 LEGO® CLASSIC Mittelgroße Bausteine-Box

LEGO® Classic 10696 Mittel Bausteine-Box

Diese Kollektion aus LEGO® Steinen in 35 verschiedenen Farben ist für Baumeister jeden Alters gedacht, regt die Fantasie an und bietet schier endloses Bau- und Spielvergnügen. Fenster, Augen und unzählige Räder ermöglichen kreative Bauvorhaben und das Spielen mit unterschiedlichsten Fahrzeugen. Dieses Set ist in einer praktischen Kunststoffaufbewahrungsbox verpackt und enthält Bauideen als Einstiegshilfe für erste eigene Modelle. Somit ist es eine tolle Ergänzung für jede vorhandene LEGO Sammlung.

Ausstattung:
Enthält ein breites Spektrum an LEGO® Steinen in 35 verschiedenen Farben. · Beinhaltet 18 Reifen und 18 Felgen · Zu den speziellen Elementen zählen eine 8 x 16 cm große Grundplatte, ein Fenster mit Rahmen sowie 3 Augenpaare. · LEGO® Classic wurde entwickelt, um als Inspiration für endlose Kreativität beim Bauen mit LEGO Steinen zu dienen. · Spezielle Elemente regen zu besonders fantasievollen Bauvorhaben an. · Unzählige Räder ermöglichen den Bau unterschiedlichster Fahrzeuge und somit auch ein vielseitiges, kreatives Spielen. · Alle abgebildeten Modelle lassen sich gleichzeitig aus diesem Set bauen. · In den Bauanleitungen, die dem Set beiliegen, sowie auf LEGO.com/classic findest du Ideen, die dir den Einstieg erleichtern. · Das Set ist in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox verpackt. · Die grüne Grundplatte ist 8 cm lang und 16 cm breit. · Die LEGO® Classic Sets erweisen sich als ideale Ergänzung jeder vorhandenen LEGO Sammlung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Mittelgroße Bausteine-Box · LEGO Teile: 484 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Classic
LEGO Teile:
484
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Mittelgroße Bausteine-Box
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® CLASSIC
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugbausteine, spielzeug-bausätze lego, kinder bausteine, 5702015357180, LEGO Classic, 10696, Lego, Lego Classic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
187
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 23,12*
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 24,31*
13 Tage
63
€ 6,29*
ab € 18,17*
€ 24,57*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 26,01*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.