Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296317 Schaltbare Zwischensteckdose 2polig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296317-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296317
EAN/GTIN:
     4016138950342
Suchbegriffe:
Renkforce
1296317
Steckerschalter
Stecker-Schalter-Kombination
Renkforce 1296317 Schaltbare Zwischensteckdose 2polig Schwarz

Schaltbare Zwischensteckdose 2polig schwarz

Erhöhter Berührungsschutz
Max. Belastbarkeit 3500 W
Spart StandBy-Stromkosten

Die Problemlösung für Geräte ohne Netzschalter. Durch konsequentes Abschalten der angeschlossenen Verbraucher sparen Sie StandBy-Stromkosten.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung: 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (LOV): 2polig · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 77 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Polzahl (LOV):
2polig
Anschluss-Leistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4203
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,63*
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,61*
€ 3,50*
ab € 17,56*
€ 24,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.