Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7VR12 Teleskop-Ratsche 1/2" (12.5 mm) 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296507-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7VR12
EAN/GTIN:
     4260174661605
Suchbegriffe:
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
Kunzer 7VR12 Teleskop-Ratsche 1/2" (12.5 mm) 450 mm

Verlängerungsknarre 1/2" mit 48 Zähnen,ausziehbar von 450-600mm (max. Belastung 700 Nm)

• 48 Zähne
• Schnellauslöser
• Zwei-Komponenten Kunststoffgriff
• 4-fach verstellbar von 450-600 mm

Technische Daten:
Abtrieb (Ratschen): 1/2" (12.5 mm) · Anzahl Zähne: 48 · Länge (max.): 600 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Marke:
Kunzer
Anzahl Zähne:
48
Abtrieb (Ratschen):
1/2" (12.5 mm)
Länge (max.):
600 mm
Produkt-Art:
Teleskop-Ratsche
Weitere Suchbegriffe: 04260174661605, 4260174661605, Kunzer, 7VR12, Teleskop-Knarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,41*
€ 69,93*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 69,94*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 106,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.