Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1835.3602 Wippschalter 01835.3602-00 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296856-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1835.3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Marquardt 1835.3602 Wippschalter 01835.3602-00 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.

Wippschalter 1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Material: Polycarbonat · Polzahl (num): 2 · Rastermaß: 3 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Berührungsschutz · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Schwarz
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Material:
Polycarbonat
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Berührungsschutz
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
01835.3602-00
Rastermaß:
3 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: berührungsschutz, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1835.3602, 01835.3602-00, 907-6804
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,14*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,15*
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 13,39*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 8,05*
€ 18,31*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.