Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 825.009.011-00 825.009.011-00 Tastkappe Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296873-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     825.009.011-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappen marquardt
Marquardt 825.009.011-00 Tastkappe Anthrazit 1 St.

Tastkappe 825

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 9 · Ausführung (allgemein): Teilung 19 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Anthrazit · Passend für (Details): Serie 6425 · Weitere technische Daten: Material: Polyamid · Schrift: weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Passend für (Details):
Serie 6425
Marke:
Marquardt
Farbe:
grau
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
9
Typ (Hersteller-Typ):
825.009.011-00
Ausführung (allgemein):
Teilung 19 mm
Produkt-Art:
Tastkappe
Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 825.009.011-00
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
153
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 23,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.