Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 101043 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297992-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     101043
EAN/GTIN:
     4035996115823
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Faber Kabel 101043 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Orange 200 m

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 STP in Reel-in-Box

Reel-in-Box
Die beste Lösung für Datenleitungen

Praktische Reel-in-Box
· Stapelbar und handlich.
· Transportschäden werden durch die Umverpackung vermieden.
· Durch einfaches Handling ohne zusätzliche Abtrommelvorrichtung können Kosten eingesparrt werden.
· Restlängen können schnell, sauber und verknotungsfrei wieder zurück gerollt werden.

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 STP
Zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten im arbeitsplatznahen Bereich (Tertiärbereich), wie zwischen Etagenverteilern und Arbeitsplatz bis 1000 MHz (Kategorie 7+). Es entspricht hinsichtlich Funkstörungen (EMV) den Anforderungen der EN 55022 und den Richtlinien der europäischen Postverwaltung. Zusätzlich bietet das verzinnte Schirmgeflecht einen störstrahlsicheren Übergang zu geschirmten Datensteckern.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Simplex,Gesamtschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
Faber Kabel
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Simplex | Gesamtschirm
Farbe:
orange
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
101043
Typ (Hersteller-Typ):
DATALINE 1000 STP PIMF FRNC
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,22*
€ 168,37*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 142,51*
€ 168,38*
Lager 102
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 251,63*
€ 288,60*
7 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 380,66*
€ 429,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,60*
€ 343,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,63*
€ 341,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,98*
€ 330,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,12*
€ 320,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,63*
€ 299,44
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,25815* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.