Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI14 Videokabel 10 x 0.08 mm² + 4 x 0.08 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299045-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HDMI14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050002868533
02050002875593
02050002875616
02050002868526
HDMI14 Videokabel 10 x 0.08 mm² + 4 x 0.08 mm² Schwarz Meterware

HDMI Rohkabel mit Ethernet

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 10 x · Anzahl Adern (Teil 2): 4 x · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Geschirmt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung U0: 30 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 0.08 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
10 x 0.08 mm² + 4 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 2):
0.08 mm²
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Geschirmt
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
HDMI14
Typ (Hersteller-Typ):
HDMI14
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
30 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
10 x
Anzahl Adern (Teil 2):
4 x
Abgepackt:
Nein
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Videokabel
Weitere Suchbegriffe: 02050002875609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.