Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 13A CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299335-BP
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13A
EAN/GTIN:
     4015394181262
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
MENNEKES 13A CEE Stecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Stecker, ProTOP® 16 A

IP44

spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl Adern: 5 · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 5 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 72.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 72.5 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP44 · weitere Zulassungen, Normen: Spannung nach EN60309-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 72.5 x 72.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
72.5 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
72.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
MENNEKES
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Adern:
5
weitere Zulassungen, Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, cee-stecker 400v 16a ip44, cee-stecker 16a, cee-stecker mennekes, 4015394181262, MENNEKES, 13A, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,85*
€ 8,05*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,06*
€ 5,95*
ab € 8,43*
€ 14,99*
6 Tage
51
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 14,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.