Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Notebook Rucksack Passend für maximal: 38,1 cm (15") Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     102-1299517-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.L30PB
EAN/GTIN:
     3148519325454
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Facom Notebook Rucksack Passend für maximal: 38,1 cm (15") Schwarz,Rot

Facom Notebook Rucksack Passend für maximal: 38,1 cm (15")

Rucksack aus hochwiederstandsfähigem Polyamidgewebe mit herausnehmbaren Werkzeug-Organizer und Fach für 15" Notebooks. Zusätzliche Taschen für Handys und Unterlagen. Wasserdichte Bodenschale und Reflektorstreifen sorgen für den nötigen Schutz. Schulter, Brust -und Taillengurt mit Schaumstoff gefüttert für besonders bequemen Tragekomfort.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15") · Passend für Apple-Modell: MacBook Pro 13",MacBook Pro 15" · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Tiefe: 225 mm · Taschen-Ausführung: Rucksack · Weitere technische Daten: Nutzlast: 12 kg

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Rucksack
Abmessungen:
(B x H x T) 355 x 460 x 225 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
225 mm
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15")
Passend für Apple-Modell:
MacBook Pro 13" | MacBook Pro 15"
Passend für maximal:
38|ツ|1 cm (15")
Marke:
Facom
Farbe:
schwarz | rot
Material (Details):
Polyamid
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,92*
€ 76,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 76,94*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 60,32*
€ 79,13*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,45*
€ 90,47*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.MCBPB
ab € 73,48*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.