Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 030004 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301121-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     030004
EAN/GTIN:
     4035996004554
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75 br ri.100
h03vv-f
Faber Kabel 030004 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75 mm² Schwarz 100 m

PVC-Schlauchleitung H03VV-F

Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Nicht für den Anschluß von Koch- und Heizgeräten oder von gewerblichen Elektrowerkzeugen, nicht für die Verwendung im Freien, in landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.3 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Harmonisiert · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig; blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-11 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Kabeltyp:
H03VV-F
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
030004
Typ (Hersteller-Typ):
H03VV-F
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
6.3 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0,75, Faber Kabel, 030004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 26,78*
€ 36,33*
€ 4,00*
ab € 54,92*
€ 74,63*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 80,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,61*
€ 95,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,39*
€ 94,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,06*
€ 88,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,55*
€ 85,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,59*
€ 81,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,63*
€ 73,34
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6163* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.