Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT I-V CURVE Tastkopf isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301290-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     I-V CURVE
EAN/GTIN:
     4016138952728
Suchbegriffe:
LCR-Messgerät
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
VOLTCRAFT I-V CURVE Tastkopf isoliert

Komponententest-Vorsatz I-V Curve für Oszilloskope

Für zweipolige Bauelemente
Kennlinienanzeige im I-U-Diagramm
Wechselbare Prüfspitzen

Der I-V Curve ist ein Komponententest-Vorsatz-Tastkopf für 2-Kanal-Oszilloskope mit X-Y-Betriebsfunktion. Im X-Y-Betrieb können zweipolige Bauteile wie Halbleiter, Kapazitäten, Widerstände, RLC-Netzwerke und die Kombination aus RLC mit Halbleitern auf ihren Zustand hin überprüft werden. Selbst die Prüfung von eingebauten Bauelementen ist möglich. Die Kennlinie wird am Bildschirm des Oszilloskopes in einem zweidimensionalen I-U-Diagramm dargestellt. Hier wird der zusammenhang zwischen elektrischer Stromstärke (I) und elektrischer Spannung (U) eines zweipoligen elektrischen Bauelements dargestellt.

Ausstattung:
Netzteilbetrieb · Kennlinienanzeige von zweipoligen Bauelementen in Verbindung mit einem 2-Kanal-Oszilloskop im X-Y-Betrieb.

Technische Daten:
Gewicht: 300 g · Kabellänge: 1.00 m · Messkategorie (LOV): CAT I · Passend für (Details): 2-Kanal-Oszilloskope mit X-Y-Betrieb · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Stecker-Besonderheiten: isoliert · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Krokoklemmen · 2 Prüfspitzen · Netzteil · Tasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Passend für (Details):
2-Kanal-Oszilloskope mit X-Y-Betrieb
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Gewicht:
300 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, voltcraft tastkopf, VOLTCRAFT, I-V CURVE, voltkraft, komponententest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,26*
€ 87,93*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 68,41*
€ 87,94*
€ 3,50*
ab € 79,55*
€ 100,51*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 169,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.