Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Bethany G55213/77 Deckenstrahler LED E14 Chrom, Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302945-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G55213/77
EAN/GTIN:
     4004353200342
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Bethany G55213/77 Deckenstrahler LED E14 Chrom,Eisen

Deckenstrahler Bethany

2-flammig
Schwenkbar

Ob im Esszimmer oder in der Küche – mit Strahlern setzen Sie Lichtakzente in jedem Raum. Die Bündelung des Lichts ermöglicht eine gezielte Hervorhebung von Bereichen im Raum. Setzen Sie mehrere Strahler ein um selbst verwinkelte Räume optimal auszuleuchten. Setzen Sie mit dem 2-flammigen Deckenstrahler Bethany ihr persönliches Beleuchtungsprojekt um. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur.LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Der Deckenstrahler strahlt wohnliches, warmweißes Licht in den Raum hinein und verleiht diesem ein gemütliches Flair. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel einstellbar. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Herstellerfarbe: Chrom,Eisen · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 21.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 33 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 21.5 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Chrom | Eisen
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
33 cm
Produktabmessung, Breite:
21.5 cm
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, 4004353200342, Brilliant, G55213/77, Bethany, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 26,14*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 36,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.