Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 30201069 PCB 2240 Pt500 PT500 Platin-Temperatursensor 0 bis +150 °C 3850 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304043-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     30201069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT500
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt500
Yageo Nexensos 30201069 PCB 2240 Pt500 PT500 Platin-Temperatursensor 0 bis +150 °C 3850 ppm/K

Platin-Temperatursensor in Dünnschichttechnik

Der Platin-Temperatursensor auf Platine wurde speziell für den Einsatz in der Wärmemengenmessung konzipiert. Das messaktive Element bildet der Temperatursensor in SMD-Bauform auf eine Platine aufgebracht. Der Chip ist durch mäanderförmig ausgebildete Leiterbahnen mit den Anschlussdrähten verbunden um die Wämeableitung zu reduzieren und eine Verfälschung des Messergebnisses zu verhindern.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Ausführung (Sensoren): PT500 · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 22 mm x 4 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis +150 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Anschluss (Sensoren):
Löten
Ausführung (Sensoren):
PT500
Typ (Hersteller-Typ):
PCB 2240 Pt500
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Widerstandswert (Widerstand):
500 Ω
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 30201069, PCB 2240 Pt500, heraeus, Hacker-Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
411
1
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 5,19*
3
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 5,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.