Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1304252-BP Herst.-Nr.: 51391 EAN/GTIN: 4007134011892 |
| |
|
| | |
| Cullmann Primax 390 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=66 - 169 cm Schwarz inkl. Tasche
Cullmann PRIMAX 390 Stativ mit 3-Wege-Kopf, schwarz
Stabiles Dreibeinkurbelstativ mit fairem Preis-/Leistungsverhältnis Inkl. Stativtasche mit einstellbarem Schultergurt Inkl. 3-Wege-Kopf mit bewährtem CULLMANN SK-System
Die neue PRIMAX-Stativserie, kurz die 3er Serie, besteht aus insgesamt drei verschiedenen Dreibeinstativen mit Kurbelsäule inklusive 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem inklusive einer robusten Stativtasche. Alle PRIMAX Modelle überzeugen durch eine hohe Qualität, durchdachten Detaillösungen – wie zum Beispiel der robusten Mittelverstrebung, der praxisorientierter Bedienung und dem fairen Preis-/Leistungsverhältnis in dieser Stativklasse.
Stativbeine und Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminiumprofil gefertigt und zum Schutz vor Kälte oder Beschädigung, ist das oberste Stativbeinsegment mit einer robusten Schaumstoffummantelung versehen. Die robuste und klemmbare Mittelverstrebung garantiert zusammen mit den um 360 Grad beweglichen Gummifüßen einen stabilen und sicheren Stand. Für ein bequemes Arbeiten sorgen die präzise Verstellung der Mittelsäule mittels Kurbeltrieb sowie die praktischen Schnellspann-Clips für das Einstellen der einzelnen Stativbeine.
Das PRIMAX 390 ist das Top-Modell der aktuellen PRIMAX Serie und eignet sich hervorragend für den ambitionierten Foto- und Videoamateur zugleich. Auf Grund der präzisen Kurbelsäule das ideale Stativ für Fotoaufnahmen aber auch für exzellente Videoaufnahmen mit CSC- oder DSLR-Kameras oder mit Camcordern. Das bei der neuen PRIMAX 3er Serie integrierte CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem ist nun kompatibel zu dem seit Jahren bewährten SK-System von CULLMANN. Wie von der PRIMAX Stativserie gewohnt, präsentieren sich auch die neuen PRIMAX Modell im eigenständigen Design, mit praxisorientierter Bedienung zusammen mit einer robusten Stativtasche.
Der kompakte 3-Wege-Kopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung und getrennter 3-fach Klemmung eignet sich hervorragend für die modernen CSC-Kamerasysteme sowie für mittelgroße DSLR-Kameras und Camcorder. Sicheren Halt garantiert die robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage und genormter 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube.
Das PRIMAX 390 richtet sich besonders an den ambitionierten Foto- und Videoamateur, der die maximale Auszugshöhe von 169 cm und die Tragfähigkeit von maximal 3,5 kg schätzt. Ein stabiles Stativ zu einem fairen Preis.
Ausstattung: PRIMAX 390 Stativ: Stativbeine und Kurbelmittelsäule aus eloxierten Aluminiumprofil · Schützende Schaumstoffummantelung der obersten Stativbeine · Verwindungssteifer und robuster Stativstern · variabel einstellbare Mittelverstrebung für mehr Stabilität · Mittelsäulenverstellung durch präzisen Kurbeltrieb · Rutschfeste und um 360 Grad bewegliche Gummifüße · Praktische Schnellspann-Clips zum bequemen Stativauf- und abbau · Stabiler Stand mittels sicherer Stativbeinklemmung · Robuste Stativtasche mit verstellbarem Schultergurt
PRIMAX 3-Wege-Kopf: Kompakter 3-Wege-Kopf mit getrennter 3-fach Klemmung· Bewährtes Kameraschnellkupplungssystem mit 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube · Robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage · Geeignet für CSC- und mittelgroße DSLR-Kameras
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 169 cm · Arbeitshöhe (min.): 66 cm · Belastbar bis: 3.5 kg · Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Lieferumfang: Cullmann PRIMAX 390 Inkl. 3-Wege-Kopf Inkl. robuster Stativtasche
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Cullmann | Farbe: | schwarz | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | Material: | Aluminium | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Belastbar bis: | 3.5 kg | Arbeitshöhe (max.): | 169 cm | Arbeitshöhe (min.): | 66 cm | Gewicht: | 1.7 kg | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007134011892, Cullmann, 51391, Primax 390 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,48* | € 49,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,81* | € 65,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,73* | € 65,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,04* | € 67,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,73* | € 122,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|