Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2430 3 V 2 St. 300 mAh Lithium CR 2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305480-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020172
EAN/GTIN:
     4013674002832
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
HyCell CR 2430 Knopfzelle CR 2430 Lithium 300 mAh 3 V 2 St.

Lithium-Knopfzelle CR 2430, 2er

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre

Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2430,DL2430,ECR2430,KCR2430,KL2430,KECR2430,LM2430,5011LC,L20,L-F1/2W · Batterie-, Akku-Größe: CR 2430 · Kapazität (mAh, Ah): 300 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 24.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2430
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2430 | DL2430 | ECR2430 | KCR2430 | KL2430 | KECR2430 | LM2430 | 5011LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.5 mm x 3 mm
Kapazität (mAh, Ah):
300 mAh
Produktabmessung, Ø:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
HyCell
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 1,98*
Lager 102
58
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,695*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,175*
€ 2,845*
6 Tage
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.