Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AW12P Rundstecker Sicherungskeil Gesamtpolzahl: 12 Serie (Rundsteckverbinder): AW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305537-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW12P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Amphenol AW12P Rundstecker Sicherungskeil Serie (Rundsteckverbinder): AW Gesamtpolzahl: 12 1 St.

Kontaktsicherung für AT-Serie

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Grün · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 12 · Serie (Rundsteckverbinder): AW · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Gehäuse und Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
12
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Amphenol
Farbe:
grün
Serie (Rundsteckverbinder):
AW
Herst.-Teilenr.:
AW12P
Typ (Hersteller-Typ):
AW12P
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
150 V
Polzahl:
12
Anschlusswinkel:
180 °
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Sicherungskeil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,103*
€ 0,2442*
1 Tag
2623
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,30*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,41*
Lager 102
238
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT04 12PA
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.