Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL Polzahl Gesamt 23 770680-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307237-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     770680-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL Polzahl Gesamt 23 770680-4 1 St.

Buchsengehäuse Automotive AMPSEAL

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 23

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Code: 7&15 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 17 A · Polzahl Gesamt: 23 · Produktabmessung, Breite: 47.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.6 mm · Produktabmessung, Länge: 33.6 mm · Schutzart: IP6K9K · Serie (Steckverbinder): AMPSEAL · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.6 x 47.4 x 34.6 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
34.6 mm
Produktabmessung, Länge:
33.6 mm
Produktabmessung, Breite:
47.4 mm
Nennstrom - gerundet:
17 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
23
Schutzart:
IP6K9K
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMPSEAL
Herst.-Teilenr.:
770680-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMPSEAL
Nennstrom:
17 A
Nennspannung:
250 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
3
Code:
7&15
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, 02050002952942, 02050002952485, 02050002909106, 02050002909090, 02050002952935
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,65*
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,66*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 13,61*
1 Tag
448
€ 14,99*
ab € 5,03*
€ 13,79*
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 17,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770520-1
ab € 0,0613*
Zubehör
TE Connectivity
770678-1
ab € 0,0571*
Zubehör
TE Connectivity
1-776200-4
ab € 18,89*
Zubehör
TE Connectivity
1-776228-4
ab € 9,42*
Zubehör
TE Connectivity
770854-3
ab € 6,76*
Zubehör
TE Connectivity
770520-3
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
770854-1
ab € 0,0909*
Zubehör
TE Connectivity
770854-3
ab € 0,39*
Zubehör
TE Connectivity
58529-1
ab € 232,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.