Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton U-CI43E 64896 Gehäuse-Unterteil Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308067-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     64896
EAN/GTIN:
     4015080648963
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Eaton U-CI43E 64896 Gehäuse-Unterteil 120 x 375 x 250 Grau 1 St.

Unterkasten U-CI

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP65 · Vorprägungen (Kurze Seite): 1 x M50/M32, 6 x M25/M16 · Vorprägungen (Lange Seite): je Seite 2 x M50/M32, 6 x M25/M16, 8 x M20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 375 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
U-CI43E
Länge bzw. Tiefe:
120 mm
Vorprägungen (Lange Seite):
je Seite 2 x M50/M32|ツ| 6 x M25/M16|ツ| 8 x M20
Vorprägungen (Kurze Seite):
1 x M50/M32|ツ| 6 x M25/M16
Produkt-Art:
Gehäuse-Unterteil
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, eaton leergehäuse, 4015080648963, Eaton, 64896, U-CI43E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,30*
€ 49,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,74*
€ 51,49*
€ 5,00*
ab € 42,39*
€ 53,86*
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 56,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,15*
€ 81,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
014433
ab € 32,61*
Zubehör
Eaton
014480
ab € 40,02*
Zubehör
Eaton
014771
ab € 41,44*
Zubehör
Eaton
138356
ab € 59,93*
Zubehör
Eaton
138357
ab € 63,84*
Zubehör
Eaton
138358
ab € 71,60*
Zubehör
Eaton
194620
ab € 31,10*
Zubehör
Eaton
194622
ab € 37,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.