Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Electronic Frequenzumrichter 0.2 kW 1phasig 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310247-BP
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2T000.23020
EAN/GTIN:
     4016138977325
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Peter Electronic Frequenzumrichter 0.2 kW 1phasig 230 V

Frequenzumrichter FUS 020 L5

Merkmale:
Platzsparendes Desig · RS485 Modbus Schnittstelle als Standard · Spannungs-Vektor-Steuerung · einstellbare Festfrequenzen · maximale Drehfeldfrequenz 650Hz · digitales Keypad mit Drehzahlpoti · Bremschopper bei FUS …/3L5 integriert · Schutzart IP20 · Netzfilter integriert.

Funktion:
Steuerung und Sollwertvorgabe über Klemmen, Bedieneinheit oder Bussysteme · PWM-Taktfrequenz 1 - 16kHz · integrierter Motorüberlastschutz · potentialfreie Steuer- und Meldekontakte · Fehlerspeicher · interner PID-Regler

Einsatzgebiete:
Pumpen · Holzbearbeitungsmaschinen · Schleifmaschinen · Förderanlagen · Ventilatoren · Druckmaschinen · Textilmaschinen · Verpackungsmaschinen.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 0.2 kW · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (max.): 650 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Gewicht: 0.7 kg · Nennstrom: 1.8 A · Netztyp: 1phasig · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 141 mm · Weitere technische Daten: Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C · Hoch- und Rücklaufzeit: 0 - 3600s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 141 x 72 x 141 mm
Produktabmessung, Höhe:
141 mm
Produktabmessung, Länge:
141 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Frequenz (max.):
650 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 650 Hz
Marke:
Peter Electronic
Herst.-Teilenr.:
2T000.23020
Typ (Hersteller-Typ):
2T000.23020
Nennstrom:
1.8 A
Frequenz (min.):
0 Hz
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
0.2 kW
Ausgangsspannung (Details):
3phasig 240 V
Netztyp:
1phasig
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: 04016138977325, 06930975113914, 6930975113914, Peter Electronic, 2T000.23020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 258,19*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 258,20*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 402,69*
€ 467,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.