Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe gerade für Buchsen- & Flachsteckergehäuse C HDSCS, MCP 1670364-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311589-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1670364-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
Abdeckkappe gerade für Buchsen- & Flachsteckergehäuse C HDSCS, MCP 1670364-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe gerade für Buchsen- & Flachsteckergehäuse C

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP67/IP69K

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
HDSCS Steckverbinder | 2 | 6 | 7 | 8 polig
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP67/IP69K
Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem:
automotive
Herst.-Teilenr.:
1670364-1
Typ (Hersteller-Typ):
HDSCS|ツ| MCP
Code:
C
Temperaturbereich (Details):
-40 - +140 °C
Gehäuse-Material:
PA 66
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050002962415, 02050002941267, 02050002962194, 02050002941274, 02050002962408
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
1 Tag
1492
10
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 0,837*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,88*
Lager 102
353
5
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.