Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt MCP Polzahl Gesamt 1 1-965983-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311640-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-965983-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
TE Connectivity Crimpkontakt MCP Polzahl Gesamt 1 1-965983-1 1 St.

Stiftkontakt mit Einzeldrahtabdichtung 2.8 mm

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: versilbert · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Querschnitt (max.): 0.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Serie (Steckverbinder): MCP · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
versilbert
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
MCP
Herst.-Teilenr.:
1-965983-1
Typ (Hersteller-Typ):
MCP
Nennstrom:
10 A
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Querschnitt (max.):
0.50 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 1-965983-1, MCP, 718-7870, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 102
1026
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,84*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
4-1579007-3
ab € 112,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.