Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS USB-12 USB-Einbaubuchse 3.0 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313909-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1313909
EAN/GTIN:
     4016138962239
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
TRU COMPONENTS USB-12 USB-Einbaubuchse 3.0 Inhalt: 1 St.

USB-Einbaubuchse 3.0

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) · Einbaubohrung-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Silber · Kabellänge: 60 cm · Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
60 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Stecker-Norm:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1313909
Typ (Hersteller-Typ):
USB-12
Einbaubohrung-Durchmesser:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 02050002956971, 04016138962239, TRU COMPONENTS, 1313909, USB-12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 22,47*
Lager 102
253
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,48*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 47,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1386610
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.