Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I068 Diodenkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314305-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I068
EAN/GTIN:
     4016138962451
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Kash 70I068 Diodenkabel 2 x 0.14 mm² Schwarz 100 m

Dioden- und Stereoleitung

Kapazitätsarme Diodenleitung mit einzeln abgeschirmten Adern. Für Cinchanschlüsse, Tonabnehmersysteme, Stereofonie und allgemeine Anwendungen im NF-Bereich.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Zwillingsleitung · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 5.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.6 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2.6 mm
Produktabmessung, Breite:
5.9 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Zwillingsleitung
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
70I068
Typ (Hersteller-Typ):
70I068
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Diodenkabel
Weitere Suchbegriffe: kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, din kabel, boxenkabel 2x0,5, Kash, 70I068, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,64*
€ 128,55*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 232,47*
€ 247,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,55*
€ 152,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,59*
€ 151,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,85*
€ 148,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,92*
€ 145,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,64*
€ 139,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1764* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.